Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Jenis ini memiliki desain dengan 3, 4, atau 5 sudut tumpul yang menyerupai bintang atau kelopak bunga. Geometri ini memungkinkan jari-jari operator mencengkeram celah antar sudut, sehingga mampu menghasilkan torsi pengencangan yang maksimal dengan tenaga minimal. Tipe ini sangat ideal untuk clamping pada jig dan fixture yang membutuhkan tekanan penahanan yang kuat.
Memiliki bentuk kepala silindris dengan tekstur gerigi halus (diamond cut atau garis lurus) pada sisi luarnya. Diameter kepala biasanya lebih kecil dibandingkan tipe star. Knob jenis ini digunakan untuk penyetelan presisi yang membutuhkan putaran halus dan cepat, namun tidak membutuhkan torsi pengencangan yang besar. Umumnya ditemukan pada instrumen ukur atau panel kalibrasi.
Menyerupai mur kupu-kupu tetapi dengan permukaan yang lebih ergonomis dan luas. Desain ini memberikan tuas pengungkit (leverage) yang baik untuk dua jari, memungkinkan pemutaran cepat. Sangat efektif untuk ruang sempit di mana pegangan tangan penuh tidak dimungkinkan.
Biasanya dilengkapi dengan skala angka atau garis indikator. Fokus utamanya bukan pada pengencangan, melainkan pada pengaturan posisi putar (rotary positioning) untuk potensiometer atau katup regulator.
Keunggulan: Bobot ringan, isolator listrik yang sangat baik (mencegah sengatan listrik pada panel kontrol), dan tahan terhadap korosi atmosferik. Material ini juga memiliki ketahanan termal yang cukup baik hingga suhu tertentu (biasanya sekitar 80°C - 100°C). Keterbatasan: Memiliki batas kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan logam murni. Paparan sinar UV jangka panjang atau pelarut kimia tertentu dapat menyebabkan brittleness (kerapuhan) pada struktur polimernya.
Keunggulan: Durabilitas ekstrem terhadap benturan fisik dan gesekan. Stainless steel menawarkan ketahanan terbaik terhadap kimia yang bersifat korosif dan prosedur pembersihan sanitasi (seperti pada industri makanan dan farmasi). Selain itu, logam mampu menahan rentang suhu yang besar tanpa mengalami deformasi bentuk. Keterbatasan: Bobot lebih berat dan dapat menghantarkan panas, sehingga tidak disarankan untuk mesin yang menghasilkan panas tinggi di area pegangan tanpa isolator tambahan.
Jika mekanisme membutuhkan penguncian yang sangat rapat untuk menahan getaran mesin, pilihlah Star Knob atau Lobe Knob dengan diameter besar. Semakin besar diameter knob, semakin besar momen gaya yang dihasilkan tangan. Sebaliknya, untuk penyetelan ringan, gunakan Knurled Knob.
Pada industri pengolahan makanan (Food & Beverage) atau farmasi, penggunaan knob berbahan Stainless Steel dengan permukaan yang dipoles (polished finish) adalah kewajiban. Hal ini untuk mencegah penumpukan bakteri dan memudahkan proses pembersihan (wash-down). Hindari knob plastik dengan tekstur kasar yang dapat memerangkap kotoran.
Untuk mesin injeksi plastik atau oven industri, hindari knob berbahan plastik standar karena berpotensi meleleh atau berubah bentuk. Gunakan knob berbahan Phenolic (Bakelite) yang lebih tahan panas atau beralih sepenuhnya ke knob logam aluminium/baja.
Pada mesin yang memiliki vibrasi tinggi, knob dengan insert logam kuningan atau baja lebih disarankan daripada drat plastik langsung, karena drat logam memiliki toleransi yang lebih presisi dan tidak mudah aus (dol) akibat getaran yang konstan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami




/2nP115809095-1.jpg)